Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 41 - Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 41 - Größe 41
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 41 - Größe 41
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     158-EL72107.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071-41
EAN/GTIN:
     4030839220351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 VINTAGE Low S3 ESD SRC Halbschuhe mit Stahlkappe in Sneaker-Optik

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe VINTAGE S3

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: Rindleder waxy und Textilfutter Bioactive

Farbe: grau

Größen: 37 – 48


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 63,32*
€ 76,74*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,64*
€ 76,77*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 76,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 77,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,95*
€ 93,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,35*
€ 111,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.