Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel, Sicherheitsschuh S3 ELTEN JORIS Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel, Sicherheitsschuh S3 ELTEN JORIS Version: 39 - Größe: 39
Winterstiefel, Sicherheitsschuh S3 ELTEN JORIS Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-EL6846.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     68461-39
EAN/GTIN:
     4030839226445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschnürstiefel JORIS S3 CI SRC kälteisolierende Winterstiefel mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

ELTEN Winterstiefel JORIS GTX S3 CI

  • Stahlkappe
  • GORE-TEX® Funktionsfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • kälteisolierend
  • antistatische Brandsohle aus Softvlies
  • Stahlzwischensohle
  • rutschhemmende PU/ Gummisohle
  • PU-Spitzenschutz

Obermaterial: Rindleder und hydrophoniertes Nubukleder

Farbe: schwarz-blau

Größen: 39 - 48


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Ausstattung:
hitzebeständige Sohle
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | kälteisolierend | wärmeisolierend | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 87,11*
€ 105,42*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 86,79*
€ 105,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 106,64*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 110,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 128,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,55*
€ 151,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,28*
€ 143,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.