Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter S3 CI, Stahlkappe, Gr. 36-5 Version: 44 - Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter S3 CI, Stahlkappe, Gr. 36-5 Version: 44 - Gr. 44
Winterstiefel, Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter S3 CI, Stahlkappe, Gr. 36-5 Version: 44 - Gr. 44
Artikel-Nr.:
     158-EL6574.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     65741-44
EAN/GTIN:
     4030839214923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschnürstiefel RENZO Winter S3 CI SRC Winterstiefel mit Weblammfutter und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Gr. 44

ELTEN Sicherheitsschnürstiefel S3 CI

  • kälteisolierend mit Weblammfutter (100% Schurwolle im Flor)
  • Stahlkappe
  • mit metallfreiem Durchtrittschutz ausgestattet
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Vlies-Einlegesohle
  • grobstollige, rutschsichere PU/PU Sohle
  • PU-Spitzenschutz
  • weite Passform
  • fußgerechtes Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fußes

Material: Rindleder, Weblammfutter

Farbe: schwarz

Größe: 36 - 50


  • Version: 44 - Gr. 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Rindleder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | kälteisolierend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 80,05*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 65,08*
€ 80,08*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 80,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 84,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,72*
€ 96,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,72*
€ 115,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.