Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufsclog Michel schwarz ESD OB, Klettverschluss im Ristbereich Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Berufsclog Michel schwarz ESD OB, Klettverschluss im Ristbereich Version: 42 - Größe: 42
Elten Berufsclog Michel schwarz ESD OB, Klettverschluss im Ristbereich Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-EL6008.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972430-42
EAN/GTIN:
     4030839218297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Elten Berufsclog Michel schwarz ESD OB mit offener Ferse und Klettverschluss im Ristbereich

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

ELTEN Berufsclog MICHEL ESD OB

Leichte Pantolette mit Klettverschluss im Rist- und Fersenbereich zur individuellen Anpassung, optimal für die Pflege, Krankenhäuser oder Praxen geeignet.

  • Ohne Zehenschutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Klettverschluss im Rist- und Fersenbereich
  • rutschfeste Mono-PU Sohle
  • ESD-fähig
  • Metall- und lederfreie Ausstattung

Material: Textil-Material, Atmungsaktives Textilfutter, PU-Sohle

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48

Norm: EN ISO 20347 OB SRC/A/E/FO, Form A


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
ohne
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
OB
Produktart:
Clog
Produktkategorie:
Berufsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 51,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 51,92*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 53,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,68*
€ 53,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,11*
€ 62,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.