Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh S3, ELTEN MAVERICK red Low ESD S3, Kappe aus Stahl Version: 45 - Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh S3, ELTEN MAVERICK red Low ESD S3, Kappe aus Stahl Version: 45 - Größe 45
Sicherheitsschuh S3, ELTEN MAVERICK red Low ESD S3, Kappe aus Stahl Version: 45 - Größe 45
Artikel-Nr.:
     158-EL2334.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723341-45
EAN/GTIN:
     4030839192832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red Low S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe 45

Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red S1P ESD SRC

sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design

  • strapazierfähiges Obermaterial
  • besonders hoher Tragekomfort
  • Durchtrittschutz frei von Metall
  • Kappe aus Stahl
  • atmungsaktives Futter
  • antistatische und rutschfeste Sohle
  • lederfrei
  • gepolsterte Lasche

Material: Mikrofaser, Textilgewebe

Farbe: rot-weiß

Größen: 38 - 48


  • Version: 45 - Größe 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
rot
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 60,10*
€ 74,20*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,12*
€ 74,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 74,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 78,06*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,37*
€ 88,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,73*
€ 98,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.