Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EL2334.40 Herst.-Nr.: 723341-40 EAN/GTIN: 4030839192788 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red Low S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 40 - Größe 40Elten Sicherheitsschuh MAVERICK red S1P ESD SRC sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design - strapazierfähiges Obermaterial
- besonders hoher Tragekomfort
- Durchtrittschutz frei von Metall
- Kappe aus Stahl
- atmungsaktives Futter
- antistatische und rutschfeste Sohle
- lederfrei
- gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, Textilgewebe Farbe: rot-weiß Größen: 38 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 40 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | metallfrei | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | rot | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,08* | € 73,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 60,09* | € 74,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,15* | € 74,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 77,82* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,51* | € 88,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|