Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Artikel-Nr.:
     158-EK7395
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 395
EAN/GTIN:
     4013207277393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Ekastu Schutzbrille CLARELLO Ideal als Besucher- und Überbrille geeignet
EKASTU Überbrille CLARELLO

Ideal für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter sowie als Überbrille für das Tragen über Korrektionsbrillen

  • hohe mechanische Festigkeit
  • kratzfest
  • UV-Schutz
  • gutes Sichtfeld
  • integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz
  • auch als Überbrille für das Tragen über Korrektionsbrillen geeignet

Rahmenmaterial: Polycarbonat

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 46 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille | Überbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
klar
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
30
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,61*
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 4,36*
13 Tage
83
1
€ 12,95*
ab € 2,72*
€ 4,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,44*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.