| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EK7375 Herst.-Nr.: 277 375 EAN/GTIN: 4044589359551 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Schutzbrille EXTASE getönt Bügelbrille im sportlichen Design EKASTU Schutzbrille EXTASE - leicher, profilierter Nasensteg
- weiche, angenehm zu tragende Bügelkonstruktion
- sportliches Design
- kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
- guter Seitenschutz
- UV-Schutz
Material: Gestell: Polycarbonat, thermoplastisches Gummi Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Gestell: silbergrau Sichtscheibe: wahlweise klar oder dunkelgrau/verspiegelt Gewicht: 33 g Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | grau | Marke: | EKASTU Safety | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, getönte Scheibe, EN 166, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,70* | € 7,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,84* | € 7,47* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,20* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|