Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, innen/außen, grau, 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DM1100
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A100
EAN/GTIN:
     4250971500009
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatursystem
Epoxidharz
Epoxydharz
ActiveWorkplace Bodenreparatur für Beton 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, für Innen und Außen, extrem hart
Beton-Reparatursystem

  • 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel bestehend aus Epoxid-Betonreparaturmörtel und Härter
  • extrem hart und widerstandsfähig
  • chemikalienresistent
  • wasserdicht
  • staubfrei
  • sehr tragfähig
  • frei modellierbar
  • i.d.R. selbstgrundierend
  • temperaturabhängige Härtezeit: 6 - 8 Stunden
  • trocken und nicht in direktem Sonnenlicht verarbeiten
  • Verarbeitungszeit bis zu 60 Minuten nach der Mischung
  • Tiefe 5-50 mm, sonst in mehreren Schichten auftragen

Anwendungsbereiche: Reparaturen von Beton- und Steinböden im Innen- und Außenbereich, z.B. Löcher, abgenutzte Stelle oder zum Höhenausgleich.

Inhalt: 5 kg, 10 kg oder 25 kg

Verbrauch: 10 kg für ca. 1,2 qm bei 5 mm Stärke

Farbe: grau


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
10.000
Inhalt [kg]:
10
Produktart:
Bodenreparatur
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Komponenten:
2
Material:
Epoxidharz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, Epoxidharzmörtel, Epoxydharzmörtel, epoxidharzmörtel 10kg, epoxidharzmörtel, epoxidharz 10kg, Bodenreparatursystem, 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel, für Innen und Außen, grau, Mehlhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 155,96*
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 122,79*
€ 158,30*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 161,91*
€ 4,70*
ab € 151,74*
€ 186,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 204,74*
€ 249,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 20,474* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,85*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESGL050
ab € 124,63*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,30*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,81*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,88*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 191,80*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 190,98*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 190,92*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,20*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,28*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 241,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A050
ab € 72,73*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 418,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.