Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Betonreparatursystem 10 kg, 2-Komponenten-Epoxydharzmörtel, Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95846
95846
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-95846
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A100
EAN/GTIN:
     4250971500009
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatursystem
Epoxidharz
Epoxydharz
dmd Betonreparatursystem
2-Komponenten-Epoxydharzmörtel bestehend aus
Epoxyd-Betonreparaturmörtel und Härter
Farbe: grau
Inhalt: 10 kg
Anwendungsbereiche:
- Löcher, abgenutzte Stellen,
defekte Stufen und Unebenheiten
- Höhenausgleich
- Reparatur beschädigter Fugen
Eigenschaften:
- extrem hart und widerstandsfähig
- dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrund-
material ab bereits 5 mm Stärke
- chemikalienresistent, wasserdicht, staubfrei
- breiter Temperaturbereich
- frei modellierbar
- i.d.R. selbstgrundierend
Verlegehinweise:
- Verbrauch 10 kg für ca. 1,2 m² bei 5 mm Stärke
- Tiefe bis zu 50 mm in einer Schicht,
sonst mehrere Schichten auftragen
- Härtezeit 6-8h je Schicht,
abhängig von der Temperatur
- Verlegetemperatur von +10 bis +30°C
- Verlegebedingung trocken und nicht
in direktem Sonnenlicht
- Verarbeitungszeit nach Herstellung
der Mischung bis zu 60 Minuten
- begehbar bereits nach 3-6 Stunden
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
Grau
Inhalt:
10-kg
Marke:
dmd
Verwendung:
Außeneinsatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 155,32*
5 Tage
95
€ 4,95*
ab € 123,17*
€ 157,71*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 161,39*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 150,83*
€ 185,32*
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 236,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 15,083* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,94*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,78*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,65*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,16*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,00*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,55*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 190,29*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,89*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,87*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,65*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,97*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 241,62*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A050
ab € 72,94*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 415,86*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DEXGA050
ab € 151,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.