Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline Quick View Spender schwarz transparent, Maße (H x B x T): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proline Quick View Spender schwarz transparent, Maße (H x B x T): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm
Proline Quick View Spender schwarz transparent, Maße (H x B x T): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm
Proline Quick View Spender schwarz transparent, Maße (H x B x T): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-DK1089
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     TPB1LDS
EAN/GTIN:
     5010424134125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Proline Quick View Spender schwarz transparent für 1 Liter Kartusche
Proline QUICK-VIEW™ Spender transparent

zur bequemen und einfachen Dosierung von Spenderkartuschen von SC Johnson Professional®.

  • leichte Dosierung durch große Tasten
  • sehr schneller Kartuschenwechsel
  • einfache Bedienung
  • Füllstand einfach aus großer Entfernung einsehbar
  • Kartuschen fallen in sich zusammen bei Anwendung, zur minimierung von Abfall
  • für 1000 ml Kartuschen

Abmessungen (BxHxT): 13,0 x 23,3 x 11,5 cm

Farben: weiß transparent, schwarz transparent


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,00
Höhe [cm]:
23,3
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Spender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz | transparent
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Proline
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
13,00 × 23,3 × 11,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,55*
60 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 16,54*
€ 22,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 23,11*
€ 7,95*
ab € 16,85*
€ 23,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
TPW1LDS
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.