Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 58 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     158-DI3332.58
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333258
EAN/GTIN:
     8710968470082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Durable Safe Papierkorb mit Ascher selbstlöschend, mit herausnehmbarem Behälter

Ausgewählte Version: 58 - anthrazit

DURABLE Papierkorb SAFE mit Ascher und Flammenlöschkopf, rund

Dieser Papierkorb vereint elegantes Design und Sicherheit in Einem. Mit 20 Liter-Papierkorb aus Metall und einem 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf sorgt er für präventiven Brandschutz.

  • herausnehmbarer innerer Behälter
  • leichte Leerung und Reinigung
  • für Innen- oder geschützte Außenbereiche

Inhalt: 17 Liter + 2 Liter (Ascher)

Farben: schwarz, silber, anthrazit

Maße (Ø x H): 25,0 x 63,0 cm


  • Version: 58 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
anthrazit
Ausstattung:
Abfall-Inneneinsatz | Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 59,40*
€ 72,08*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 61,47*
€ 74,85*
€ 6,78*
ab € 61,65*
€ 75,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,31*
€ 79,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 88,13*
€ 105,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,76*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,11*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,66*
Ähnlich
Durable
333058
ab € 60,66*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,64*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,32*
Ähnlich
Durable
333223
ab € 61,46*
Ähnlich
Durable
333201
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.