Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 175707 Magnetische Etikettentasche, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE 175707 Magnetische Etikettentasche, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 175707 Magnetische Etikettentasche, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 175707 Magnetische Etikettentasche, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-DI1757
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175707
EAN/GTIN:
     4005546981505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Durable magnetische-Etikettentaschen zwei rückseitige Magnetstreifen, für Lagerregale und Metallbehälter
DURABLE magnetische Etikettentaschen

ideal zur Befestigung an metallischen Regalen

  • strapazierfähiges Polypropylen (PP)
  • scannertauglich
  • dokumentenecht

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
8,2
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
DIN Format:
1/2 DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 78,17*
€ 95,91*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 99,28*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 83,59*
€ 102,54*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 84,87*
€ 103,17*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 119,55*
€ 145,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,13*
€ 172,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,99*
€ 168,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,80*
€ 156,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,46*
€ 148,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,55*
€ 142,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.