Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentaschen magnetisch 210x74mm blau VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikettentaschen magnetisch 210x74mm blau VE=50 Stück
Etikettentaschen magnetisch 210x74mm blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA175707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1757-07
EAN/GTIN:
     4005546981505
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Etikettentasche magnetisch
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: dunkelblau
  • Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
  • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern
  • blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
  • Größe Innenteil (B x H): 210 x 74 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
210x74mm
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
2.353 kg
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
81.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 78,56*
€ 96,22*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 99,59*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 83,50*
€ 102,85*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 84,78*
€ 103,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 107,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,85*
€ 122,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,22*
€ 119,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,55*
€ 111,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,60*
€ 105,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,59*
€ 105,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,50*
€ 99,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.