Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild VDA-Format,magnetisch 210x80mm/225x90mm dunkelblau 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE175707
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175707
EAN/GTIN:
     4005546981505
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Beschriftungsschilder magnetisch

Anwendung
Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern

Ausführung
• aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
• mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder

Hinweis
Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.duraprint.de

Lieferung
ohne Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Innenbreite:
210 mm
Werkstoff:
PP
Innenhöhe:
74 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50
Außenbreite:
223 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
82 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 78,26*
€ 96,09*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 99,44*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 84,19*
€ 102,69*
Lager 245
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 84,63*
€ 103,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 107,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,31*
€ 122,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,40*
€ 121,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,85*
€ 112,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,67*
€ 107,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.