Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-DI1721
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172107
EAN/GTIN:
     4005546981703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Kennzeichnungstaschen mit Falz

zum Anbringen von Informationen an Palettenaufbaurahmen

  • drei geschlossene Seiten
  • Falz kann alternativ zwischen Kartons oder Boxen gesteckt werden
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Taschen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,6
Höhe [cm]:
16,8
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Überhängen
Befestigungsmittel:
Falz
DIN Format:
DIN A6
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,99*
€ 49,43*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,19*
€ 49,65*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,62*
€ 52,84*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,23*
€ 52,84*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 55,12*
€ 70,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,52*
€ 83,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,04*
€ 67,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,1024* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,53*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,23*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,93*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4754*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,35*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,87*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,79*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,53*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,71*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,86*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,55*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,94*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.