Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 163,5 kg,Fläche:1200x780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 163,5 kg,Fläche:1200x780 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 163,5 kg,Fläche:1200x780 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 163,5 kg,Fläche:1200x780 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV80411
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.411
EAN/GTIN:
     4035694003361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen mit Drahtgitter, 1 fester u. 4 lose Böden,
VARIOfit® Etagenwagen mit Drahtgitter

  • Winkelstahlkonstruktion mit Schiebe-/Ziehbügel
  • komplett verschweißt
  • Drahtgitter
  • 5 Böden (davon 4 variabel)
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Bodenträger variabel einsetzbar
  • zusätzlich Doppelflügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite
  • Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
131,50
Gewicht [kg]:
140
Höhe [cm]:
181,0
Plattformbreite [cm]:
78,5
Plattformlänge [cm]:
124,5
Tiefe [cm]:
91,0
Produktart:
Etagenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
5
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, kastenwagen, VARIOFIT Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 163, 5 kg, Fläche:1200x780 mm, Cordes
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,48*
€ 968,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,01*
€ 968,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,60*
€ 1.083,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,67*
€ 1.099,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.184,56*
€ 1.267,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,58*
€ 1.508,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,66*
€ 1.500,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,53*
€ 1.460,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,86*
€ 1.434,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,56*
€ 1.409,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,59*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,00*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 719,13*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 823,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 838,87*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 835,85*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 836,89*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 842,50*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 843,68*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 837,63*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 839,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 839,29*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 838,65*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 964,79*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 958,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.