Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisbla 174963-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174963-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174963-YY
EAN/GTIN:
     4035694008304
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau, HxBxT 18 x 1030 x 660 mm Mit dem Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau erweitern Sie die Ablagemöglichkeiten Ihres Gitter-Schrankwagens. 80 kg trägt der robuste 18 mm dicke MDF-Boden, der sich dank mitgeliefertem Winkel- und Schraubenset einfach montieren lässt. 18 mm MDF-Platte in Buche-Dekor Inkl. Winkelprofil und Schrauben Tragkraft 80 kg Marke = Ameise® Höhe = 18 mm Breite = 1030 mm Tiefe = 660 mm Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Farbe = Buche-Dekor Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 11,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1030 mm
Eigengewicht:
11.5 kg
Höhe:
18 mm
Tiefe:
660 mm
Marke:
Ameise®
Tragkraft:
80 kg
Farbe:
Buche-Dekor
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
1035.00 mm
DEPTH GRO:
710.00 mm
WEIGHT GRO:
11.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.