Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisbla 174964-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-174964-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-174964-YY
EAN/GTIN:
     4035694008311
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau, HxBxT 25 x 1.195 x 780 mm Mit dem Zusatzboden für Schrankwagen Ameise®, Gitterwände, türkisblau erweitern Sie die Ablagemöglichkeiten Ihres Gitter-Schrankwagens. 80 kg trägt der robuste 18 mm dicke MDF-Boden, der sich dank mitgeliefertem Winkel- und Schraubenset einfach montieren lässt. 18 mm MDF-Platte in Buche-Dekor Inkl. Winkelprofil und Schrauben Tragkraft 80 kg Marke = Ameise® Höhe = 25 mm Breite = 1.195 mm Tiefe = 780 mm Material = Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte) Farbe = Buche-Dekor Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 15,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1195 mm
Eigengewicht:
15.5 kg
Höhe:
25 mm
Tiefe:
780 mm
Tragkraft:
80 kg
Farbe:
Buche-Dekor
Material:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF-Platte)
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
1235.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.