Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 24kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 30 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 24kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 30 x 25 cm
VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, Gewicht: 24kg, H: 130cm, Schaufel (BxL): 30 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     158-CV71211
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.211
EAN/GTIN:
     4035694007604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit® Sackkarre Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen,
VARIOfit® Treppenkarre mit Radstern

  • stabile Schweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010
  • Sicherheitsgriffe
  • Naben mit Kugellager

CV71212 / CV71210:

  • mit 2 dreiarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

CV71211 / CV71209:

  • mit 2 fünfarmigen Radsternen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
61,00
Gewicht [kg]:
24,5
Höhe [cm]:
131,0
Schaufelbreite [cm]:
30
Schaufeltiefe [cm]:
25
Tiefe [cm]:
67,5
Produktart:
Sackkarre | Treppenkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Ausstattung:
Radstern
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes stahlrohrkarre, treppenkarre, VARIOFIT Sackkarren Stahlrohrkarren, H: 130cm, Schaufel (BxL): 30 x 25 cm, Cordes
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 275,82*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 235,01*
€ 277,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 281,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,88*
€ 297,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 314,83*
€ 362,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 348,51*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 246,87*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 303,32*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 230,53*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 322,47*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 304,83*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 169,30*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 188,17*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,94*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 213,01*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 212,22*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 212,70*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 211,59*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 211,85*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 211,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.