Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 138 kg,Fläche:1000x680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 138 kg,Fläche:1000x680 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 138 kg,Fläche:1000x680 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 138 kg,Fläche:1000x680 mm
VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Gewicht 138 kg,Fläche:1000x680 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV70411
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.411
EAN/GTIN:
     4035694003354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen mit Drahtgitter, 5 Böden (davon 4 variabel),
VARIOfit® Etagenwagen mit Drahtgitter

  • Winkelstahlkonstruktion mit Schiebe-/Ziehbügel
  • komplett verschweißt
  • Drahtgitter
  • 5 Böden (davon 4 variabel)
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Bodenträger variabel einsetzbar
  • zusätzlich Doppelflügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite
  • Treibriegelverschluss mit eingebautem Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
111,5
Gewicht [kg]:
117,5
Höhe [cm]:
181,0
Plattformbreite [cm]:
68,5
Plattformlänge [cm]:
104,5
Tiefe [cm]:
81,0
Produktart:
Etagenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
5
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Drahtgitterwand
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, kastenwagen, VARIOFIT Transportwagen, Etagenwagen mit Drahtgitter, Fläche:1000x680 mm, Cordes
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,76*
€ 838,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,08*
€ 838,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,71*
€ 936,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,33*
€ 950,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.026,53*
€ 1.092,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,95*
€ 1.300,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,51*
€ 1.297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,39*
€ 1.269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,94*
€ 1.247,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,53*
€ 1.221,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,65*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,20*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 715,03*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 823,64*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 841,16*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 837,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 838,31*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 836,97*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 843,40*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 837,47*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 842,39*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 840,38*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 840,18*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 957,01*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 957,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.