Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg
Artikel-Nr.:
     158-CV70102
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.102
EAN/GTIN:
     4035694000117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,5
Gewicht [kg]:
33
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
103
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
1
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 100x70cm, Gewicht 36kg, Cordes
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 171,81*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 148,64*
€ 171,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 172,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 176,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 196,92*
€ 222,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,00*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,99*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.