Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 500 kg Lad.1030x700mm 1 Holzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 500 kg Lad.1030x700mm 1 Holzwand
Stirnwandwagen 500 kg Lad.1030x700mm 1 Holzwand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601393
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.102
EAN/GTIN:
     4035694000117
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
Stirnwandwagen, Stirnwandhöhe 500 mm

Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1030x700 mm
Ladefläche Höhe:
295 mm
Eigengewicht:
33 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 30205470, Doppel-Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Langgut-Wagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 148,48*
€ 171,41*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 172,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 176,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 176,99*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,45*
€ 179,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,78*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,11*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,47*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,52*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,49*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.