Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg
Artikel-Nr.:
     158-CV70100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Schiebebügelwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,5
Gewicht [kg]:
33,5
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
103
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg, Cordes
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,32*
€ 158,65*
25 Tage
18
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 159,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 160,94*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,74*
€ 162,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 175,90*
€ 201,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 130,38*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,03*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,51*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.