Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:72kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:72kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden,Gewicht:72kg, Ladefläche: 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV60212
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.212
EAN/GTIN:
     4035694000780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen hoher Etagenwagen mit 5 Böden, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Etagenwagen

aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 / grau RAL 7016
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,00
Gewicht [kg]:
68,5
Höhe [cm]:
153,0
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
5
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 5Böden, Ladefläche: 1000 x 600 mm, Cordes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 310,18*
€ 357,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,94*
€ 357,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,86*
€ 363,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 368,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 371,87*
€ 423,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,31*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,21*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,60*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,72*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,09*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,29*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.