Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40,5 kg, Ladefläche: 850x500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50603
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.603
EAN/GTIN:
     4035694007161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 3 Ladeflächen aus Holz, waagerechter Schiebegriff,
VARIOfit® Tischwagen mit Schiebegriff waagerecht

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • durch Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
102,5
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
85,0
Plattformbreite [cm]:
49
Plattformlänge [cm]:
83,5
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850x500 mm, Cordes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,43*
€ 230,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 234,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,54*
€ 237,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 238,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 261,59*
€ 303,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,72*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,41*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,17*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,27*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,21*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,24*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,54*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,78*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.