Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50500
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.500
EAN/GTIN:
     4035694001138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 2 Ladeflächen aus Holz
VARIOfit® Tischwagen mit Schiebegriff hochstehend

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • durch Pulverbeschichtung (RAL 5010 enzianblau) dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten im Buchendekor
  • Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
  • 2 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi ("spurlos")
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • 12 Jahre Garantie

Baukastensystem: Vier Grundplattformen in verschiedenen Größen sind die Basis für fast alle Arten von Aufbauten, die über eine stabile Verschraubung montiert werden. So können VARIOfit®-Produkte auch veränderten Anforderungen problemlos angepasst werden. Auf diese Weise bleibt VARIOfit® für den Kunden preiswert und werthaltig.

Rahmen aus leichtem L-Profil: Nur VARIOfit®-Wagen haben als Rahmen das exklusiv von CORDES entwickelte L-Profil, das höchste Belastungsfähigkeit garantiert. Durch diesen besonders konstruierten Rahmen sind VARIOfit®-Wagen äußerst robust und leicht.

Leichtigkeit und Sicherheit: Selbst auf hellen Böden hinterlassen die bewährten Räder mit thermoplastischer Bereifung der VARIOfit®-Transportgeräte keine Spuren. Das abgedichtete Präzisions-Rillenkugellager ist nicht nur stoßunempfindlich und widerstandsfähig, sondern auch extrem leichtgängig. Selbstverständlich sind gemäß EU-Norm die Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz ausgerüstet.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,5
Gewicht [kg]:
28,5
Höhe [cm]:
101,0
Plattformbreite [cm]:
49
Plattformlänge [cm]:
83,5
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
angewinkelt
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm, Cordes
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,63*
€ 173,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 175,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,17*
€ 178,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 179,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 194,28*
€ 226,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,67*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,39*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,22*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,33*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,43*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,97*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,44*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.