Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:41,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:41,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:41,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden,Gewicht:41,5kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50206
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.206
EAN/GTIN:
     4035694000650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
VARIOfit® Transportwagen Etagenwagen mit 3 Böden, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Etagenwagen

aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 / grau RAL 7016
  • Schraubkonstruktion
  • Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager
  • Traglast je Boden: 80 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,00
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
99,0
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
85
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Etagenwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Etagenwagen Transportwagen, 3Böden, Ladefläche: 850 x 500 mm, Cordes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 226,48*
€ 264,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 264,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,92*
€ 267,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 273,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 268,60*
€ 309,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,74*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 191,25*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 235,72*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 263,91*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 359,98*
Ähnlich
Cordes
00016818
ab € 232,78*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 304,55*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 286,73*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 408,67*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 255,45*
Ähnlich
Cordes
00016820
ab € 236,00*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 322,65*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 275,46*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 210,91*
Ähnlich
Cordes
00016832
ab € 316,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.