Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     158-CV4000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pr-4000
EAN/GTIN:
     4035694004979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit® Paketroller mit klappbarer Schaufel,
VARIOfit® Paketroller/Klappkarre

Paketroller (CV4002/CV4000)

Je nach Modell 2-fach klappbar (CV4002) oder mit klappbarer Schaufel (CV4000)

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Dauerhaft kratz- und schlagfeste Oberfläche
  • Naben mit Kugellager

Material: Stahlrohr

Schaufelmaß: 29,5 x 40,0 cm

Klappkarre (CV7142)

Leichte Klappkarre aus Stahlrohr geschweißt, 2-fach zusammenklappbar

  • lösen und Arretieren über Seilzug
  • Griff mit weichem Kunststoffüberzug
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Dauerhaft kratz- und schlagfeste Oberfläche
  • Luftbereifung auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe

Material: Stahlrohr

Schaufelmaß: 37,5 x 45,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
47,5
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
102,5
Schaufelbreite [cm]:
29,5
Schaufeltiefe [cm]:
39
Tiefe [cm]:
62,5
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre, kistenkarre, VARIOFIT Paketroller, klappbare Schaufel, Vollgummi-Bereifung, 150 kg Traglast, Cordes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 151,31*
€ 183,29*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,12*
€ 183,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 186,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 196,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 191,68*
€ 227,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,85*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 178,69*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,99*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 283,17*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 147,15*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,22*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 179,12*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,12*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 135,88*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,35*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 150,87*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,36*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,53*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 197,50*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.