Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit pr-4000 Paketroller Außenmaße: 475 x 625 x 1.025 mm (B/T/H) Schaufelmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit pr-4000 Paketroller Außenmaße: 475 x 625 x 1.025 mm (B/T/H) Schaufelmaß
VARIOfit pr-4000 Paketroller Außenmaße: 475 x 625 x 1.025 mm (B/T/H) Schaufelmaß
VARIOfit pr-4000 Paketroller Außenmaße: 475 x 625 x 1.025 mm (B/T/H) Schaufelmaß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595450
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PR-4000
EAN/GTIN:
     4035694004979
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit pr-4000 Paketroller Außenmaße: 475 x 625 x 1.025 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 295 x 390 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schaufel anklappbar Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 x 40 mm Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4065694004979
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PR-4000
Werksnummer:
PR-4000
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre, kistenkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 152,26*
€ 183,03*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,77*
€ 183,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,49*
€ 186,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 196,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 165,45*
€ 225,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,75*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 178,68*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 190,26*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,97*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,55*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 177,72*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,92*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,94*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,71*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 132,12*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 150,72*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,69*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 198,23*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 197,24*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.