Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth First Aid Kit Burn zur Versorgung von Brandwunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth First Aid Kit Burn zur Versorgung von Brandwunden
Cederroth First Aid Kit Burn zur Versorgung von Brandwunden
Cederroth First Aid Kit Burn zur Versorgung von Brandwunden
Cederroth First Aid Kit Burn zur Versorgung von Brandwunden
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-CU1055
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011013
EAN/GTIN:
     7310610021801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Cederroth First Aid Kit Burn Erste Hilfe Tasche zur Versorgung von Brandwunden
Cederroth First Aid Kit Burn

Die Cederroth Erste Hilfe Tasche Burn ist speziell für die Versorgung von Brandwunden einsetzbar. Das übersichtliche Erste-Hilfe-Material hilft bei Verbrennungen durch offenes Feuer, heiße Oberflächen, Dampf und Flüssigkeiten und ist somit besonders für Arbeitsplätze und Branchen mit erhöhter Verbrennungsgefahr geeignet.

Die robuste und handliche Tasche schützt den Inhalt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit und ist daher ein idealer Begleiter für unterwegs. 

 

  • Ideal für Arerbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr
  • besonders übersichtlich durch transparente Kunststofffächer
  • Produkte sind mit Anwendungshinweisen versehen

Farbe: grün-gelb

Maße: 30,5 x 8,6 x 24,5 cm

 

Inhalt:

  • 1 x Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
  • 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30×40 cm (REF 51011014)
  • 2 x Burn Gel Dressing 20×20 cm (REF 51011015)
  • 4 x Burn Gel Dressing 10×10 cm (REF 901900)
  • 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)
  • 1 x Netzverband
  • 6 x Elastische Fixierbinden
  • 2 Paar Handschuhe
  • 1 x Schere (REF 270002)
  • Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,5
Höhe [cm]:
24,5
Tiefe [cm]:
8,6
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
Verbrennungen
Marke:
Cederroth
B × H × T [cm]:
30,5 × 24,5 × 8,6

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 90,39*
€ 5,50*
ab € 73,91*
€ 90,47*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 76,49*
€ 90,56*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 76,11*
€ 90,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,80*
€ 124,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,24*
Zubehör
Cederroth
51011005
ab € 12,35*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.