Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157, Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-CU1054
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011007
EAN/GTIN:
     7310803901026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Cederroth First Aid Kit groß DIN 13157 Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs DIN 13157
Cederroth First Aid Kit Groß gemäß DIN 13157

  • besonders übersichtlich durch transparente Kunststofffächer
  • Farbe: grün-gelb
  • Produkte sind mit Anwendungshinweisen versehen
  • robuste Tasche, guter Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz

Inhalt gemäß DIN 13157

Inhaltsverzeichnis

Erste-Hilfe-Broschüre

3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)

2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)

1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm (REF 310366)

1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)

2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF 1882)

6 x Kompresse 10 x 10 cm (REF 51000026)

1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026)

5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026)

2 x Folienbeutel (REF 51000026)

2 Paar Handschuhe (REF 2596)

1 x Rettungsdecke (REF 1892)

2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF 51000026)

1 x Schere (REF 270002)

2 x Dreiecktuch (REF 1889)

2 x Augenkompresse (REF 51000026)

4 Handreinigertücher (REF 2596)

2 Gesichtsmasken (REF 51000026)

42 Pflaster in gemischten Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerkuppenpflaster

 

Maße (B x H x T): 31 x 24,7 x 8 cm

Platz für weitere Artikel


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
24,7
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Marke:
Cederroth
B × H × T [cm]:
31,0 × 24,7 × 8,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,23*
€ 93,53*
€ 4,95*
ab € 73,23*
€ 93,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.