Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CU1044 Herst.-Nr.: 1882 EAN/GTIN: 7310801882211 |
| | |
|
| | |
| Cederroth elastische Bandage Fixierbinde inklusive Verbandklammern Refill 1882 Nachfüllprodukte für Cederroth Erste Hilfe Koffer - Rettungsdecke schützt vor Unterkühlung (Refill 1892)
- Net Dressing Netzverband große Kompresse mit Netzverband zum Fixieren (Refill 1893)
- Erste-Hilfe Schere 19 cm (Refill 270002)
- Erste-Hilfe Pinzette zur Entfernung von Fremdkörpern aus Wunden (Refill 1875)
- Elastische Bandage Fixierbinde Verbandklammern inklusive, Größe: 4 m x 8,0 cm (Refill 1882)
- Beatmungsmaske Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung (Refill 1921)
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 8,0 | Länge [cm]: | 400 | Produktart: | Bandage | Produktkategorie: | Kompressen und Verbände | Farbe: | weiß | Marke: | Cederroth |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Fixierbinde, Fixierverband, Haftbinde, Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 8cm x 4m, erste hilfe kasten, weiße erste hilfe kasten, Cederroth |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,21* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,85* | € 3,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,4285* | € 3,9985* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|