Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CU1014 Herst.-Nr.: 390100 EAN/GTIN: 7310803901002 |
| | |
|
| | |
| Cederroth First Aid Kit klein Erste Hilfe Tasche ideal für unterwegs mit Gürtelschlaufen Cederroth Erste Hilfe Kit Klein- ideal für unterwegs
- kann bequem am Gürtel getragen werden
- Anwendungshinweise am Produkt
- handliche und weiche Tasche
- ausgestattet mit Klettverschluss und daher leicht zu öffnen
Inhalt 1 Cederroth 4-in-1 Blutstiller 6 Salvequick Pflaster 2 Salvequick Maxi Cover 2 Salvequick Wundreinigungstücher Maße(BxHxT): 14,5 x 7,4 x 5,1 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 17,0 | Höhe [cm]: | 15,0 | Tiefe [cm]: | 4,5 | Produktart: | Erste Hilfe Koffer | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Farbe: | grün | B × H × T [cm]: | 17,0 × 15,0 × 4,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, verbandskoffer grün din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Cederroth |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,12* | € 14,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,85* | € 14,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,94* | € 14,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 15,69* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 18,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|