Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Einfülltrichter, durchm. 56cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Einfülltrichter, durchm. 56cm
CEMO GFK-Einfülltrichter, durchm. 56cm
CEMO GFK-Einfülltrichter, durchm. 56cm
Artikel-Nr.:
     158-CM0640
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3342
EAN/GTIN:
     4052886140727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
CEMO GFK-Einfülltrichter zum Aufsetzen auf Fässern
CEMO GFK Einfülltrichter

  • zum Aufsetzen auf Fässer
  • sicherer Halt
  • kein Verschütten

CM0640:

  • für 200 Liter Fass
  • Höhe 15 cm
  • Durchmesser 56 cm

CM0650:

  • für 60 Liter Fässer
  • Höhe 16 cm
  • Durchmesser 39 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser Einlauf [cm]:
56
Produktart:
Trichter
Produktkategorie:
Behälter
Material:
GFK
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 94,17*
2 Tage
36
€ 5,50*
ab € 81,64*
€ 94,25*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 94,61*
4 Tage
32
€ 4,99*
ab € 91,38*
€ 104,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 111,06*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
5493
ab € 89,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.