Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT600mm Version: 1 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT600mm Version: 1 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT600mm Version: 1 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB8934.1
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8932-00|S10600 1
EAN/GTIN:
     4062084609056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank belastbarer Stahlschrank, mit 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 1 - Lichtgrau/ Lichtgrau

C+P Werkzeug- und Materialschränke

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Der 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“ lässt sich auch bequem mit Handschuhen öffnen.

Werkzeug- und Materialschränke

Schränke mit 4 verzinkten Einlegeböden, im 15 mm Raster verstellbar. 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.

 


  • Version: 1 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
89,27
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,87*
€ 557,16*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 485,24*
€ 559,95*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 471,59*
€ 575,32*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,60*
€ 603,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 530,78*
€ 612,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,94*
€ 713,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,84*
€ 699,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-801|
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.