Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB3142.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8931-3042|S10133 04
EAN/GTIN:
     4064615116354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit 4 Schubladen und 6 verzinkten Einlegeböden

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün

C+P Werkzeugschränke mit 4 Schubladen

Werkzeugschränke

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • Schubladen in RAL 7035 lackiert
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Der 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“ läßt sich auch bequem mit Handschuhen öffnen.

Schubladen-Innenmaße

Schrankbreite 93,0 cm: Blendenhöhe ca. 8,2/17,0 cm;
Kastenhöhe ca. 7,0/12,5 x 36,7 x 43,8 cm

Schrankbreite 120,0 cm: Blendenhöhe ca. 8,2/17,0 cm;
Kastenhöhe ca. 7,0/12,5 x 50,2 x 43,8 cm

 

Schränke mit links und rechts je 3 Einlegeböden und 2 großen in RAL7035 lackierten Schubladen. 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.


  • Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
112,27
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
6
Anzahl Schubladen:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 671,50*
€ 766,63*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 649,05*
€ 782,88*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,41*
€ 798,86*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 725,50*
€ 866,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 846,05*
€ 954,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,61*
€ 1.135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,04*
€ 1.088,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,23*
€ 1.054,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,05*
€ 1.006,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-700|
ab € 26,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 73,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3713|
ab € 73,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
ab € 131,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3716|
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.