Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 2 Böden, 9 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau / Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 2 Böden, 9 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau / Resedagrün
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 2 Böden, 9 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau / Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB2113.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-314|S10066 04
EAN/GTIN:
     4064615159009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank belastbarer Stahlschrank, mit 9 Fächern und 2 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau / Resedagrün

C+P Werkzeug- und Materialschrank

Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“
  • 9 in der Breite veränderbare Fächer
  • darunter 2 Einlegeböde

 

 


  • Version: 04 - Lichtgrau / Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
69,3
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 503,91*
€ 584,66*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 490,54*
€ 600,58*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,67*
€ 627,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 642,62*
€ 737,41*
€ 4,95*
ab € 648,28*
€ 737,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,41*
€ 877,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,61*
€ 858,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,68*
€ 810,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,62*
€ 764,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 33,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.