| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB2085 Herst.-Nr.: 1220-81|S00001 EAN/GTIN: 4050646449622 |
| | |
|
| | |
| Zubehör Büroschränke C+P Einlegeboden, lackiert, incl. Halterungen C+P zusätzliche Einlegeböden für Flügeltürenschränke - für Flügeltürenschrank CB2200 und CB2205
- Größe: 2,4 x 92,7 x 35,2 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 92,7 | Höhe [cm]: | 2,4 | Tiefe [cm]: | 35,2 | Produktart: | Einlegeboden | Produktkategorie: | Schränke | Material: | Stahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank cp, allzweckschrank, C + P Einlegeböden für Büroschrank, lackiert, 92, 7 x 35, 2 x 2, 4 cm, CP |
| | |
| |