Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, zweibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, zweibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, zweibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     158-CB1273.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12736-322|S10001 01
EAN/GTIN:
     4025314218657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
C+P Karteikartenschrank C 2000 Acurado mit 6 Schubladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P ACURADO C 2000 Karteischränke

2-bahnig bzw. 3-bahnig, für Format DIN A5 quer

  • frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
  • voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
  • 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
  • günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten
  • Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
  • maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppelauszug-Sperre
  • stabile Stahlblechkonstruktion

Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich:

../01: Lichtgrau

../07: Anthrazit

../08: Weißalu


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 135,7 x 55,3 x 59,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
74,3
Produktart:
Karteikartenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Schubladen:
6
Ausführung Front:
Schubladen
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 558,94*
€ 605,02*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,63*
€ 618,53*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 543,23*
€ 618,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,58*
€ 638,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 689,70*
€ 726,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,17*
€ 864,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,58*
€ 826,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,70*
€ 820,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.