Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
C+P Karteischrank Acurado 12736322S10000 A5quer 6Schübe lgr
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314218657
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736322S10001
EAN/GTIN:
     4025314218657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schubladenschrank Acurado als Karteischrank. Je Bahn 2 verstellbare Pendelbleche, langlebige Teleskopschienen. Zentralverschluss mit Wechselzylinder, matt vernickelt.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichgrau | RAL 7035 Lichtgrau
Maße:
553 x 1.357 x 590 mm (B x H x T)
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
80.13 KG
Breite:
553 MMT
Höhe:
1357 MMT
Tiefe:
590 MMT
Griff:
Griffleisten integriert
Frontfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Schubladen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Zentralverschluss
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Anzahl Schubladen:
6 C62
Traglast Schublade:
50 KG
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Wechselkern:
Ja
Material Schubladenblenden:
Stahl
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Schubladenaufteilung:
zweibahnig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,97*
€ 641,22*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 542,72*
€ 641,43*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 562,72*
€ 648,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,37*
€ 663,95*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,76*
€ 684,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,22*
€ 763,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,11*
€ 747,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.