Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA849144
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-0037 / AS 144 CO
EAN/GTIN:
     4050576005493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Stahl mit Bodenhülse.

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 217,51*
€ 270,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 217,64*
€ 270,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 142,70*
Ähnlich
Mannus
2-14-076-02-0016/AS 142
ab € 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.