Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840142
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-02-0016/AS 142
EAN/GTIN:
     4050576062298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Stahl mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg

Länge: 116,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
5,5
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 90,75*
€ 115,74*
€ 4,95*
ab € 108,64*
€ 136,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 109,37*
€ 136,91*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 185,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 142,14*
Ähnlich
Mannus
2-14-076-04-0037 / AS 144 CO
ab € 217,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.