Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss, Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA849124
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 124 CO
EAN/GTIN:
     4050576020915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch

Absperrpfosten mit Bodenhülse und Profilhalbzylinder Verschluss.

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,00
Gewicht [kg]:
7,9
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 237,40*
€ 4,95*
ab € 238,84*
€ 292,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 237,60*
€ 292,21*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-04-0016
ab € 164,76*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-02-0003 / AS 122
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.