Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840144
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-0005 / AS 144 DK
EAN/GTIN:
     4050576007077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Stahl mit Bodenhülse.

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,83*
€ 173,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 173,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,49*
€ 177,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,06*
€ 183,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 198,32*
€ 237,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,98*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,81*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,46*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,55*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,91*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.