Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Köln 871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 01 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Köln 871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 01 - weiß
Burg Wächter Köln 871 Briefkasten, Maße (BxHxT): 21,5 x 31,5 x 7,5 cm Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-BW2380.01
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Köln 871 W
EAN/GTIN:
     4003482137604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Burg Wächter Briefkasten Köln 871 Stahlblech, vollflächig verzinkt

Ausgewählte Version: 01 - weiß

BURG WÄCHTER Briefkasten Köln

Der kompakt praktische Briefkasten Köln zur Wandmontage in gewohnt guter Burg Wächter Qualität.

  • mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
  • widerstandsfähig durch verzinkten Stahl
  • inkl. Montageanleitung
  • Ausführung 871: Einwurf Format DIN B5 (BxH): 18,5 x 3,5 cm
  • Ausführung 872: Einwurf Format DIN A4 (BxH): 22,5 x 3,5 cm

  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,5
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Stahl
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,03*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 30,10*
€ 38,23*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 30,61*
€ 39,10*
4 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 32,24*
€ 41,12*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 74,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 42,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 33,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 22,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 79,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.