Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 02 - Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 02 - Farbe: weiß
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 02 - Farbe: weiß
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 02 - Farbe: weiß
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 02 - Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     158-BW2330.02
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 2000 V W
EAN/GTIN:
     4003482151402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weiß

BURG WÄCHTER TS 2000 V

Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 125 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität

  • nach DIN EN 1154 für Türbreiten 95, 110 und 125 cm
  • durch versetzte Montage wird die Schließkraft variabel (Größe 3/4/5)
  • für ein Türgewicht von maximal 160 kg
  • für den Innen- als auch Außenbereich bestens geeignet
  • die Schließgeschwindigkeit kann von vorne reguliert werden
  • der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert

Maße(BxHxT): 22,6 x 6,0 x 5,0 cm


  • Version: 02 - Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,60
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
5,0
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar
Schließkraft [EN 1154]:
3/4/5
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 62,74*
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 62,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.