Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam
Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam
Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam
Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam
Burg Wächter Stahl Briefkasten Amsterdam
Artikel-Nr.:
     158-BW1420
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Amsterdam 867 W
EAN/GTIN:
     4003482202302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Burg Wächter Briefkasten Amsterdam 867 Stahlblech weiß, vollflächig verzinkt
BURG WÄCHTER Briefkasten Amsterdam

Schlichter und eleganter Stahl-Briefkasten

  • integrierter Öffnungsstopp
  • sehr geräumig
  • Schutz vor Feuchtigkeit durch aufklappbares Regendach
  • inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial
  • Material: Stahl
  • Farbe: weiß
  • Einwurf (BxH): 33,2 x 3,1 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
37,7
Einwurfbreite [cm]:
33,2
Einwurfhöhe [cm]:
3,1
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, BURG-WÄCHTER
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,90*
€ 59,93*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 47,02*
€ 59,94*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,32*
€ 59,98*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 50,32*
€ 63,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 58,36*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 74,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 42,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 28,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 33,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 22,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 79,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.