Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollé Schutzbrille Silex+ PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollé Schutzbrille Silex+ PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Silex+ PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Silex+ PLATINUM, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Artikel-Nr.:
     158-BV41905
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILEXPPSI
EAN/GTIN:
     3660740009526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bollé Schutzbrille Silex+ PLATINUM Bi-Material PC und TPR grüne Bügel
bollé® Schutzbrille Silex+ PLATINUM

Perfekte Passform und beste Sicht durch Panorama Sichtfeld.

  • umschließendes Gestell
  • Panorama Sichtfeld
  • Bügel Flex 160°
  • kratzfest & beschlagsfrei
  • sportliches Design
  • hoher Komfort
  • EN166 und EN170 zertifiziert

Beschichtung: PLATINUM

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: klar

Gewicht: 30 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Farbe Rahmen:
blau | gelb
Farbe Scheibe:
klar
Marke:
bollé SAFETY
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 10,30*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 6,763*
€ 10,413*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,74*
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.