Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollé Schutzbrille Superblast PLATINUM Lite, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollé Schutzbrille Superblast PLATINUM Lite, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Superblast PLATINUM Lite, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Bollé Schutzbrille Superblast PLATINUM Lite, Scheibentönung: farblos, Material: PC-Scheibe
Artikel-Nr.:
     158-BV41904
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SUPBLAPSI
EAN/GTIN:
     3660740008161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bollé Vollsichtbrille Superblast PLATINUM Lite Blauer PVC Rahmen, belüftet
bollé® Vollsichtbrille Superblast PLATINUM Lite

Die Superblast bietet hohen Komfort mit guten Schutz.

  • als Überbrille geeignet
  • Kopfband aus Nylon Polyester
  • EN166 und EN170 zertifiziert

Beschichtung: PLATINUM lite

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: klar

Gewicht: 113 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Farbe Rahmen:
blau
Farbe Scheibe:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 12,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 18,07*
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 18,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.